• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffklammer 1000 V 80mm

Artikel-Nr.: 1828304
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1828304
EAN / GTIN 4010886857151
Herstellernummer 1828304
L-Nummer L60160 4167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Fixieren und Zusammenfügen von Isoliermatten
  • Mit eingelegter, von außen nicht berührbarer Stahlfeder
  • Geeignet bis 1000 V

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb