• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Gummi-Abdecktuch 1000x1000 mm

Artikel-Nr.: 1828207
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1828207
EAN / GTIN 4010886857069
Herstellernummer 1828207
L-Nummer L60160 4550

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
  • Stärke: 1,6 mm
  • Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1,6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb