• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Gummi-Abdecktuch 600x600 mm

Artikel-Nr.: 1828193
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1828193
EAN / GTIN 4010886857052
Herstellernummer 1828193
L-Nummer L60160 5506

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
  • Stärke: 1,6 mm
  • Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 600 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1,6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb