• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Werkzeugsatz 8-teilig in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 1828045
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1828045
EAN / GTIN 4010886857175
Herstellernummer 1828045
L-Nummer L60160 795

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Basissatz
  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, außer Spannungsprüfer No. 4615
  • In GEDORE i-BOXX® 72, mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb