• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-0450-H7N-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1827570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1827570
EAN / GTIN 7291075369182
Herstellernummer 1827570
L-Nummer L24010 10

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 76 mm, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 3.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
  • Nutzlänge (LU) 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb