{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Gesamthöhe | 36 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1880 T1 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Walzenstirnfräser-Aufnahme | Mit Passnut | |
Spiralwinkel | 27 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Bohrungs-⌀ H7 | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Produktart | Walzenfräser |
Artikelnummer | 182750 50X36 | |
EAN / GTIN | 4045197097262 | |
Herstellernummer | 182750 50X36 |