• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Gummi-Abdecktuch 500x500 mm

Artikel-Nr.: 1827030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1827030
EAN / GTIN 4010886857045
Herstellernummer 1827030
L-Nummer L60160 4666

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
  • Stärke: 1,6 mm
  • Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1,6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb