• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange ∙ schutzisoliert ∙ Länge: 160 mm

Artikel-Nr.: 1826VDE-22
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1826VDE-22
EAN / GTIN 4000896006328
Herstellernummer 1826VDE-22
L-Nummer L60140 4266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Backen
  • Runde Form
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb