• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Gummi-Abdecktuch 250x350 mm

Artikel-Nr.: 1826832
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1826832
EAN / GTIN 4010886857038
Herstellernummer 1826832
L-Nummer L60160 852

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
  • Stärke: 1,6 mm
  • Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 350 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1,6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb