• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Flammschutz Bustier Marineblau M

Artikel-Nr.: 182517228900M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe M
Produktart Flammschutzunterwäsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182517228900M
EAN / GTIN 7330509537152
Herstellernummer 182517228900M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elastan, 2% antistatisch, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m²
Doppelte Stofflagen

Abschluss
Elastischer Bund

Details
Etikett außen

Beschreibung:

  • Flammhemmender Bustier mit doppelter Stofflage
  • Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40 und EN 1149-5

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb