• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Flammschutz Bustier Marineblau L

Artikel-Nr.: 182517228900L
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau
    Unisex-Größe L
    Produktart Flammschutzunterwäsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182517228900L
    EAN / GTIN 7330509537145
    Herstellernummer 182517228900L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elastan, 2% antistatisch, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m²
    Doppelte Stofflagen

    Abschluss
    Elastischer Bund

    Details
    Etikett außen

    Beschreibung:

    • Flammhemmender Bustier mit doppelter Stofflage
    • Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40 und EN 1149-5

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Index 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb