• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel TBN Z16 27-135 Nm

Artikel-Nr.: 1824724
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1824724
    EAN / GTIN 4002805928332
    Herstellernummer 1824724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 135 N·m
    • Serien- bzw. Fließbandmontage
    • Extremer Dauereinsatz
    • Ausführung:
    • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
    • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
    • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
    • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
    • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
    • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
    • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
    • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
    • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Lieferumfang:
    • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER
    • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
    • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
    • Lieferung in stabiler Kartonage

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 27 Nm
    • Drehmoment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 135 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
    • Gesamtlänge [mm]: 408 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Skalentyp: ohne
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb