• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 13-65Nm

Artikel-Nr.: 1824716
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1824716
    EAN / GTIN 4002805928271
    Herstellernummer 1824716
    L-Nummer L60160 880

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m
    • Serien- bzw. Fließbandmontage
    • Extremer Dauereinsatz
    • Ausführung:
    • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
    • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme
    • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
    • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
    • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
    • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
    • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
    • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
    • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
    • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Lieferumfang:
    • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER
    • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
    • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
    • Lieferung in stabiler Kartonage

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Drehmoment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 48 lbf ft
    • Drehmoment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
    • Gesamtlänge [mm]: 302 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skalentyp: ohne
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Maschinenbau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb