• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-0150-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1820753
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1820753
EAN / GTIN 7291075331776
Herstellernummer 1820753
L-Nummer L24010 85

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 1.1 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Spannutenlänge (LCF) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 21 mm