• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer 1000 V isoliert 60 mm

Artikel-Nr.: 1820.AVSE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1820.AVSE
EAN / GTIN 3148516544346
Herstellernummer 1820.AVSE
L-Nummer L60130 2181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modell mit dicker, gebogener, vorn abgeflachter Klinge
  • Weiches Bimaterial-Heft
  • Aufbewahrungsetui
  • Nutzlänge der Klinge: 60 mm
  • Max. Abmessungen (L x B x H): 185 x 52 x 25 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 90

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb