• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Völlig Flexibel 600 mm/24″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-265
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
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182-265
    EAN / GTIN 4946368046433
    Herstellernummer 182-265
    L-Nummer L40010 9773

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

    Merkmal:

    Messbereich: 0 - 600
    Genauigkeit: +0,18 mm / -0,09 mm
    Skalenteilungswert: 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb