• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Völlig Flexibel 450 mm/18″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-245
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-245
EAN / GTIN 4946368046372
Herstellernummer 182-245
L-Nummer L40010 8750

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 450
Genauigkeit: +0,15 mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Mass: 1200
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb