• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Völlig Flexibel 6″ Zoll

Artikel-Nr.: 182-203
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-203
EAN / GTIN 4946368046198
Herstellernummer 182-203
L-Nummer L40010 10837

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 6
Genauigkeit: +0,004″ / -0,0035″
Skalenteilungswert: 1/10″, 1/100″, 1/32″, 1/64″
Zoll/Metrisch: Zoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb