• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Breit und Starr 600 mm, Metrisch

Artikel-Nr.: 182-171
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
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 182-171
    EAN / GTIN 4946368046167
    Herstellernummer 182-171
    L-Nummer L40010 7801

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

    Merkmal:

    Messbereich: 0 - 600
    Genauigkeit: +0,18 mm / -0,09 mm
    Skalenteilungswert: 1 mm / 0,5 mm (auf beiden Seiten)
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb