• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, Breit und Starr 150 mm/6", Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-107
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 182-107
EAN / GTIN 4946368045955
Herstellernummer 182-107
L-Nummer L40010 14394

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 150
Genauigkeit: +0,1 mm / -0,09 mm
Skalenteilungswert: 1/10″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb