• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt 256 mm

Artikel-Nr.: 181EF.25CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181EF.25CPE
EAN / GTIN 3148519080605
Herstellernummer 181EF.25CPE
L-Nummer L60130 4913

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangen mit verlängertem Kopf, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach einstellbar über Druckknopf
  • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe

Merkmal:

  • B [mm]: 25
  • C [mm]: 37,5
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 256
  • L1 [mm]: 63
  • Leistung Muttern [mm]: 41
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 42
  • Gewicht in Gramm: 350