• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange lackiert 245 mm

Artikel-Nr.: 181A.25G
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 181A.25G
    EAN / GTIN 3148519080018
    Herstellernummer 181A.25G
    L-Nummer L60130 5631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
    • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
    • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
    • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
    • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
    • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
    • Lackiert, ergonomische PVC-Griffe

    Merkmal:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 19,0
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Leistung Muttern [mm]: 41
    • Max. Leistung Rohr [mm]: 42
    • Gewicht in Gramm: 350

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb