• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange verchromt 245 mm

Artikel-Nr.: 181A.25CPEPB
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
Artikelnummer 181A.25CPEPB
EAN / GTIN 3148519165616
Herstellernummer 181A.25CPEPB
L-Nummer L60130 10827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Leistung Muttern [mm]: 41
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 42
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 360

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb