• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange lackiert 185 mm

Artikel-Nr.: 181A.18G
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181A.18G
EAN / GTIN 3148519079999
Herstellernummer 181A.18G
L-Nummer L60130 6680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • Lackiert, ergonomische PVC-Griffe

Merkmal:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Leistung Muttern [mm]: 36
  • Max. Leistung Rohr [mm]: 36
  • Gewicht in Gramm: 225

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb