• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Rucksack SOFT

Artikel-Nr.: 1818252
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1818252
    EAN / GTIN 4010886854709
    Herstellernummer 1818252
    L-Nummer L60160 5346

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Soft-Rucksack, extrem leicht und dennoch robust
    • Aus reißfestem Polyestergewebe
    • Strapazierfähig und wasserfest
    • Praktisch angeordnete Taschen im Innen- und Außenbereich
    • Ideal zum Unterbringen von Werkzeugen, Zubehör und Unterlagen
    • Robuste Reißverschlüsse
    • Gepolsterte Schulterhalfter und zusätzlicher Top-Griff

    Merkmal:

    • Dynamische Tragkraft [kg]: 12 kg
    • Farbe: schwarz
    • Gesamtbreite [mm]: 380 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 410 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
    • Material: Polyestergewebe
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb