• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Rucksack PROFI

Artikel-Nr.: 1818244
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Herstellernummer 1818244
L-Nummer L60160 5496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit extrem großem Stauvolumen
  • Praktisch angeordnete Taschen im Innen- und Außenbereich
  • Ideal zum Unterbringen von Werkzeugen, Zubehör und Unterlagen
  • Robuste Reißverschlüsse
  • Verstärkter Rücken, gepolsterte Schulterhalfter und zusätzlichem Top-Griff
  • Reißfestes Polyestergewebe
  • Spritzwasserabweisend
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 15 kg
  • Farbe: schwarz
  • Gesamtbreite [mm]: 300 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 400 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Polyestergewebe
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb