• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltasche

Artikel-Nr.: 1818228
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818228
EAN / GTIN 4010886854679
Herstellernummer 1818228
L-Nummer L60160 5098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 12 Taschen für schmale Werkzeuge, z. B. Ring-Maulschlüssel oder Schraubendreher
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 2 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 350 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb