• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Tasche

Artikel-Nr.: 1818201
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818201
EAN / GTIN 4010886854662
Herstellernummer 1818201
L-Nummer L60160 5175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ledertasche für Messer
  • 2 große Vorratsfächer

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 3 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 240 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 280 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb