• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Gürtel-Set

Artikel-Nr.: 1818198
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818198
EAN / GTIN 4010886854655
Herstellernummer 1818198
L-Nummer L60160 5357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starke Gürtelpolsterung für höchsten Tragekomfort bei maximaler Beladung
  • Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
  • Grundgürtel aus Leder
  • All inklusive: Maschinenhalfter, Hammerträger, 2 Kammertaschen und Handy Tasche - auch separat erhältlich No. WT 1056 7-1

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 12 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 330 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.330 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb