• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Tasche

Artikel-Nr.: 1818171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Herstellernummer 1818171
L-Nummer L60160 5133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großzügiges Kammersystem in den Taschen
  • Schraubendreheraufnahmen
  • Extrafach für Abisoliermesser
  • Haltekette für Isolierband

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 3 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 240 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 320 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb