• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drei-Taschen-Set

Artikel-Nr.: 1818163
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1818163
EAN / GTIN 4010886854631
Herstellernummer 1818163
L-Nummer L60160 4928

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
  • 4 Holster, 5 Vorratsfächer und 1 Haken für Bandmaß

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 10 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 690 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 270 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 10 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb