• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winter Latzhose High Vis Gelb/Marineblau M

Artikel-Nr.: 181715343389M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe M
Produktart Kälteschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181715343389M
EAN / GTIN 7330509823583
Herstellernummer 181715343389M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

Details
Schlaufen
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Verschweißte Nähte
Gummizug an der Taille, Hoher Bund hinten
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Druckknöpfe
D-Ring
Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Taschen
Vordertasche mit Fleece-Innenfutter und Patte
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Außenliegende Kniepolstertaschen
Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Abschluss
Beinabschluss mit abnehmbarem Schneefang, Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss

Reflex
Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Diese metallfreie, schwer entflammbare Latzhose in High Vis Klasse 2 ist ein echter Schutz vor Kälte, Wind und Regen im Winter
  • Für zusätzliche Festigkeit und Schutz ist die Latzhose an den äußeren Kniepolstertaschen und im Rückenbereich verstärkt
  • Verstellbare Weite, segmentierte Transferreflexstreifen für bessere Sichtbarkeit und dunkler Stoff an schmutzanfälligen Stellen
  • Die Hosenträger sind verstellbar und abnehmbar
  • Die Latzhose hat Gürtelschlaufen an der Taille und einen Reißverschluss bis zum Knie sowie eine Beintasche, eine Zollstocktasche und handwärmende Taschen
  • Diese Latzhose macht alles mit! Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 und EN 14404
  • EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12
  • 000 mm
  • EN 342 zusammen mit Modell 4517, 4917, 4527 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 343, Klasse 4,1
  • Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 4517, 4527, 4917
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb