Walzenstirnfräser W 40X32 mm

Artikel-Nr.: 181700 40X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Gesamthöhe 32 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 40 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 16 mm
Zähnezahl Z 3
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181700 40X32
EAN / GTIN 4045197096579
Herstellernummer 181700 40X32

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
30
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Fräser schneiden am Umfang und stirnseitig.

Verwendung:

Typ W = grobe Zahnung, 40°-Spirale.

Hinweis:

fz für ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb