• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit-Set 1/4″, 24-teilig

Artikel-Nr.: 1815695
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1815695
EAN / GTIN 4010886856468
Herstellernummer 1815695
L-Nummer L60160 3218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 110 x 65 x 31 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 65 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb