• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit 8 Schubladen

Artikel-Nr.: 1814931
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1814931
    EAN / GTIN 4010886856543
    Herstellernummer 1814931
    L-Nummer L60160 5036

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
    • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
    • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
    • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
    • Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
    • Sicherheit durch Fersenschutz
    • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
    • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
    • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
    • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
    • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
    • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
    • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 990 mm x 620 mm x 1.100 mm
    • Anzahl der Räder: 4
    • Anzahl Längsteiler: 3
    • Anzahl Querteiler: 2
    • Anzahl Schubladen: 8
    • Arbeitshöhe: 985
    • Arbeitsplatte-Abmessung: 1100 x 550 x 30 mm
    • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
    • Ausführung: Rollwerkbank mit 8 Schubladen
    • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
    • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
    • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
    • Gesamtbreite [mm]: 620 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 990 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 1.100 mm
    • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
    • Material: Stahlblech
    • Oberfläche: pulverbeschichtet
    • Schubladentyp:
      • 7x Typ 1, H. = 67 mm
      • 1x Typ 3, H. = 207 mm
    • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
    • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
    • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
    • 1000 V isoliert: nein
    • abschließbar: ja
    • Anzahl der Schränke: ja
    • Anzahl Regalböden: ja
    • Einzelauszugssperre: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb