• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0750-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813233
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1813233
    EAN / GTIN 7291075397208
    Herstellernummer 1813233
    L-Nummer L24010 67

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 109 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.1 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 31 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 109 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb