• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0320-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813219
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1813219
EAN / GTIN 7291075397116
Herstellernummer 1813219
L-Nummer L24010 59

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb