• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-MTR-0750-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813175
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1813175
    EAN / GTIN 7291075331639
    Herstellernummer 1813175
    L-Nummer L24010 49

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Nutzlänge (LU) 65 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 6 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Spannutenlänge (LCF) 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
    • Nutzlänge (LU) 65 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb