• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bitratschen-Schraubendreher L.250mm

Artikel-Nr.: 18120001
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18120001
EAN / GTIN 4018754238910
Herstellernummer 18120001
L-Nummer L60010 5114

Beschreibung

Beschreibung:

  • einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings
  • ergonomisch geformter, abrutschsicherer 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung
  • Aufbewahrungsfach im Griffende für 6 Bits; öffnet auf Knopfdruck (Gr. 1)
  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • 1/4″ Steckschlüsseleinsätze können mit dem Verbindungsteil Nr. 3115/1 (Außensechskant und Außenvierkant 1/4″) verwendet werden
  • einfacher Bit-Wechsel durch Innensechskant mit Magnet
  • gerändelte Schnelllaufzone zum schnellen Vordrehen der Schrauben
  • hochbelastbarer Mechanismus mit 48 Zähnen (7,5° Arbeitswinkel)

Merkmal:

  • Gr.: 1
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 127 mm
  • L2: 250 mm
  • Anzahl Zähne: 48
  • Gewicht: 220 g
  • Arbeitswinkel: 7.5 °

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb