• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatz-Halter lang 1/4″ 6-kant - 1/4″ 4-kant

Artikel-Nr.: 1811061
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1811061
    EAN / GTIN 4010886852811
    Herstellernummer 1811061
    L-Nummer L60160 5830

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Außensechskant 1/4″ und Außenvierkant nach DIN 3120 - A 6,3 (1/4″)
    • Für Handbetätigung
    • Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140

    Merkmal:

    • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 130 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb