Walzenstirnfräser H 60X30 mm

Artikel-Nr.: 181100 60X30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Walzenstirnfräser-Aufnahme: Mit Passnut
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 60 mm
Gesamthöhe 30 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 841
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme Mit Passnut
Spiralwinkel 20 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Bohrungs-⌀ H7 27 mm
Zähnezahl Z 12
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm
Innenkühlung nein
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Schaftausführung mit Bohrung
Produktart Walzenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 181100 60X30
EAN / GTIN 4045197096401
Herstellernummer 181100 60X30

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Fräser schneiden am Umfang und stirnseitig.

Verwendung:

Typ H = feine Zahnung, 20°-Spirale.

Hinweis:

Die Gr. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 können nur über die Längsnut gespannt werden.
fz für ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb