• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Innensechskant-Steckschlüssel 32 mm

Artikel-Nr.: 18107-22 32mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18107-22 32mm
EAN / GTIN 4991644441662
Herstellernummer 18107-22 32mm
L-Nummer L60050 82

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 103 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 44 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb