• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Innensechskant-Steckschlüssel 27 mm

Artikel-Nr.: 18107-22 27mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18107-22 27mm
EAN / GTIN 4991644441648
Herstellernummer 18107-22 27mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 98 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 44 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb