• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel für Federbrieden 27 mm

Artikel-Nr.: 18104M 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18104M 27mm
EAN / GTIN 4991644441020
Herstellernummer 18104M 27mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 170 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 45,3 mm
Länge: 27 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb