• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter m.Griff L.290mm

Artikel-Nr.: 18103016
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18103016
EAN / GTIN 4018754278145
Herstellernummer 18103016
L-Nummer L60010 6309

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • mit flexibler Welle

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 168 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb