• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Klingenhalter mit Magnet 50 mm

Artikel-Nr.: 180M-50
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 180M-50
    EAN / GTIN 4991644505005
    Herstellernummer 180M-50
    L-Nummer L60050 4936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 50 mm
    D1: 11 mm
    Länge: 13,5 mm
    Antrieb: 1/4″
    Aussensechskant
    Abtrieb 1/4″
    Innensechskant
    Oberfläche: zinkphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb