• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter L.165mm

Artikel-Nr.: 18093016
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18093016
EAN / GTIN 4018754324491
Herstellernummer 18093016
L-Nummer L60010 7586

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • Innensechskant mit Magnet
  • mit 3K-Quergriff

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 200 mm
  • L2: 165 mm
  • Länge mm (L): 176 mm
  • Gewicht: 108 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb