• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel Seitenschneider ∙ Länge: 160 mm

Artikel-Nr.: 1804N-2
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1804N-2
EAN / GTIN 4000896086276
Herstellernummer 1804N-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsklasse H
    (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Hebelübersetzung reduziert den Kraftaufwand um 40 %
  • Öffnungsfeder und Verriegelung
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Griffe tauchbeschichtet
  • DIN ISO 5747
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb