• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ∙ schutzisoliert

Artikel-Nr.: 1803VDE-22
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1803VDE-22
    EAN / GTIN 4000896006137
    Herstellernummer 1803VDE-22
    L-Nummer L60140 1980

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
    • Eingelegtes Gelenk
    • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
    • Schneidenhärte: 60 HRC
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
    • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 160 mm
    • VDE Schutzisolierung bis 1000V
    • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb