• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ∙ Länge: 180 mm

Artikel-Nr.: 1803M-33
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1803M-33
EAN / GTIN 4000896145225
Herstellernummer 1803M-33
L-Nummer L60140 2963

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb